Panduit - Category 5e, Shielded, RJ45, 8-position, - CCS5E88BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 5E
modèle - prise/prise
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056733152
Réf. Sonepar
00156673315
Réf. Fournisseur
CCS5E88BL
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
5E
modèle:
prise/prise
type de fixation:
à clipser
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le module jack Pan-Net™ Cat 5e STP RJ45 est conçu pour raccorder un câble à 4 paires torsadées de 22-26 AWG. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Chaque jack dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et est compatible avec les panneaux de brassage modulaires et les plaques frontales Mini-Com. Chaque paquet de modules jack contient 24 unités.



