Panduit - Category 6, Shielded, RJ45, 8-position, - IAEBHC5ES


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
catégorie - 5E
type de fixation - autre
blindé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires IndustrialNet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056759367
Réf. Sonepar
00156675936
Réf. Fournisseur
IAEBHC5ES
Réf. Commerciale
Panduit
type de construction:
droit
catégorie:
5E
type de fixation:
autre
blindé:
Oui
Category 6, Shielded, RJ45, 8-position,
Les Atouts de l'article:
La cloison pour coupleur blindé catégorie 5e IndustrialNet™ avec jack et prise RJ45 inclut un joint conforme IP67 et est conçue pour offrir une protection contre la poussière et l'immersion temporaire dans l'eau. Le raccordement à un câble à paires torsadées 4 paires de 24 AWG et 100 ohms ne nécessite pas l'utilisation d'un outil à enfichage. L'embout de protection garantit l'indice IP67 du connecteur et de la prise lorsqu'ils ne sont pas couplés. La cloison pour coupleur blindé est noire.
Les Atouts de l'article:
La cloison pour coupleur blindé catégorie 5e IndustrialNet™ avec jack et prise RJ45 inclut un joint conforme IP67 et est conçue pour offrir une protection contre la poussière et l'immersion temporaire dans l'eau. Le raccordement à un câble à paires torsadées 4 paires de 24 AWG et 100 ohms ne nécessite pas l'utilisation d'un outil à enfichage. L'embout de protection garantit l'indice IP67 du connecteur et de la prise lorsqu'ils ne sont pas couplés. La cloison pour coupleur blindé est noire.
NoticePDF