Panduit - Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with - UTP6AX8GY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6A (IEC) 
- type de câble - U/UTP 
- longueur - 2.4 m 
- type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8) 
- type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056771611
Réf. Sonepar
00156677161
Réf. Fournisseur
UTP6AX8GY
Marque
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/UTP
longueur:
2.4 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
423





