Panduit - Category 6A, 10 Gb/s UTP patch cord with - UTP6AX16GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/UTP
longueur - 4.9 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056772168
Réf. Sonepar
00156677216
Réf. Fournisseur
UTP6AX16GY
Marque
Panduit
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/UTP
longueur:
4.9 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
431





