Panduit - Category 6A NetKey Punchdown Module, BL - NK6X88MBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Module à enfoncer NetKey Catégorie 6A

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983722204

Réf. Sonepar

00156372220

Réf. Fournisseur

NK6X88MBL

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

Category 6A NetKey Punchdown Module, BL

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone à enfichage UTP RJ45 Cat 6A NetKey™ permet de raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque module testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Jacks avec numéro de série (traçabilité) et compatibles avec les interfaces keystone (plaques frontales NetKey™, panneaux modulaires et boîtes pour embase en surface). Coloris du module jack : noir.