Panduit - Category 6A NetKey Punchdown Module, BU - NK6X88MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Module à enfoncer NetKey Catégorie 6A

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983722228

Réf. Sonepar

00156372222

Réf. Fournisseur

NK6X88MBU

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

bleu

plage AWG:

22...26

Category 6A NetKey Punchdown Module, BU

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone à enfichage UTP RJ45 Cat 6A NetKey™ permet de raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les jacks disposent d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Coloris du module jack : bleu.