Panduit - Category 6A NetKey Punchdown Module, IW - NK6X88MIW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Module à enfoncer NetKey Catégorie 6A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983722310
Réf. Sonepar
00156372231
Réf. Fournisseur
NK6X88MIW
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
blanc
plage AWG:
22...26
Les Atouts de l'article:
Le module jack keystone à enfichage UTP RJ45 Cat 6A NetKey™ permet de raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les jacks disposent d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Coloris du module jack : blanc international.