Panduit - Category 6A Performance 28 AWG UTP Patch - UTP28X8IN-48

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Category 6A Performance 28 AWG UTP Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 0.2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056012424

Réf. Sonepar

00156601242

Réf. Fournisseur

UTP28X8IN-48

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

F/UTP

longueur:

0.2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Category 6A Performance 28 AWG UTP Patch