Panduit - Category 6A plug, IndustrialNet, M12 X-c - ISPS6A88MFA

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 6A (TIA)

  • modèle - prise/prise

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056173422

Réf. Sonepar

00156617342

Réf. Fournisseur

ISPS6A88MFA

Marque

Panduit

type de construction:

droit

type de connecteur:

autre

catégorie:

6A (TIA)

modèle:

prise/prise

blindé:

Oui

Category 6A plug, IndustrialNet, M12 X-c

Les Atouts de l'article:

La prise modulaire M12 code X se raccorde sur site et s'utilise avec des câbles en cuivre toronnés 26/7-22/7 AWG, protégés ou UTP Cat 6A de qualité industrielle. Cette prise est fabriquée dans un étui en zinc moulé sous pression avec une protection de 360°. La prise a un indice de protection IP65/IP67 et offre une plage de température étendue selon le besoin pour des applications plus exigeantes. Elle se fixe facilement sans outil spécial et peut être raccordée à un câble en cuivre à 2 paires torsadées toronné ou plein.