Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, - KJS6X88TCBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056800779

Réf. Sonepar

00156680077

Réf. Fournisseur

KJS6X88TCBU

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

plage AWG:

22...24

Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position,

Les Atouts de l'article:

Le module jack Cat 6A blindé RJ45 keystone est conçu pour raccorder un câble protégé à 4 paires torsadées de 22-24 AWG. Les modules jack blindés utilisent une méthode de raccordement avec mouvement vers l'avant pour optimiser les performances. L'étui moulé sous pression est robuste afin d'offrir une protection contre les dommages physiques et électromagnétiques. Coloris du module jack : argent avec partie frontale bleue.