Panduit - Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, - KJS6X88TCBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056800786
Réf. Sonepar
00156680078
Réf. Fournisseur
KJS6X88TCBL
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
plage AWG:
22...24
Les Atouts de l'article:
Le module jack Cat 6A blindé RJ45 keystone est conçu pour raccorder un câble protégé à 4 paires torsadées de 22-24 AWG. Les modules jack blindés utilisent une méthode de raccordement avec mouvement vers l'avant pour optimiser les performances. L'étui moulé sous pression est robuste afin d'offrir une protection contre les dommages physiques et électromagnétiques. Coloris du module jack : argent avec partie frontale noire.




