Panduit - Category 6A, Shielded, RJ45, 8-position, - IAEBHC6XS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de fixation - autre

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires IndustrialNet

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056775183

Réf. Sonepar

00156677518

Réf. Fournisseur

IAEBHC6XS

Marque

Panduit

type de construction:

droit

catégorie:

6A (IEC)

type de fixation:

autre

blindé:

Oui

Category 6A, Shielded, RJ45, 8-position,

Les Atouts de l'article:

La cloison pour coupleur blindé catégorie 6A IndustrialNet™ avec jack et prise RJ45 inclut un joint conforme IP67 et est conçue pour offrir une protection contre la poussière et l'immersion temporaire dans l'eau. Le raccordement à un câble à paires torsadées 4 paires de 24 AWG et 100 ohms ne nécessite pas l'utilisation d'un outil à enfichage. L'embout de protection garantit l'indice IP67 du connecteur et de la prise lorsqu'ils ne sont pas couplés. La cloison pour coupleur blindé est noire.