Panduit - Cavalier pour support câble auxiliaire;6 AWG(16 mm²);L 12,0 (305 mm);Cdt.1 - GACBJ612U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cavalier pour support câble auxiliaire;6 AWG(16 mm²);L 12,0 (305 mm);Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983089796

Réf. Sonepar

00156308979

Réf. Fournisseur

GACBJ612U

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cavalier pour support de câble auxiliaire ; n° 6 AWG (16 mm²) ; longueur 12 pouces (305 mm) ; jusqu'à 4 conducteurs de taille jusqu'à 750 kcmil ; fixe tous les rails de rack de 1 pouce 1/2 et 2 pouces ; Quantité par paquet : 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Cavalier de crochet de câble auxiliaire pour liaison de section de filière ; #6 AWG (16 mm²) ; longueur 12,0 (305 mm) ; assemblé en usine à une extrémité avec des cosses de compression droites, à deux trous, à long fût ; fourni avec 0,16 oz. (5 cc) d'antioxydant et quatre vis de montage.