Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle - BS100445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 27 mm
hauteur - 101 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983116003
Réf. Sonepar
00156311600
Réf. Fournisseur
BS100445
Marque
Panduit
modèle:
tresse de métallisation
largeur:
27 mm
hauteur:
101 mm
Sangles de liaison équipotentielles plates tressées à un trou; isolées; Couleur : vert/jaune; Taille du conducteur: #4 AWG; Longueur totale: 101,6 mm; Largeur totale: 27 mm; Taille du trou de goujon: 10mm; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Sangle tressée, un trou, isolée, 4,00" de long x 1,06" de large (101,6 mm x 27,0 mm).
Les Atouts de l'article:
Sangle tressée, un trou, isolée, 4,00" de long x 1,06" de large (101,6 mm x 27,0 mm).


