Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle - BS100645

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tresse de métallisation

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 152.4 mm

  • profondeur - 127 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983116027

Réf. Sonepar

00156311602

Réf. Fournisseur

BS100645

Marque

Panduit

modèle:

tresse de métallisation

largeur:

27 mm

hauteur:

152.4 mm

profondeur:

127 mm

Sangles de liaison équipotentielles plates tressées à un trou; isolées; Couleur : vert/jaune; Taille du conducteur: #4 AWG; Longueur totale: 152,4 mm; Largeur totale: 27 mm; Taille du trou de goujon: 10mm; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Sangle tressée, un trou, isolée, 6,00" de long x 1,06" de large (152,4 mm x 27,0 mm).