Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle - BS100845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 27 mm
hauteur - 203.2 mm
profondeur - 3.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983116034
Réf. Sonepar
00156311603
Réf. Fournisseur
BS100845
Marque
Panduit
modèle:
tresse de métallisation
largeur:
27 mm
hauteur:
203.2 mm
profondeur:
3.3 mm
Sangles de liaison équipotentielles plates tressées à un trou; isolées; Couleur : vert/jaune; Taille du conducteur: #4 AWG; Longueur totale: 203,2 mm; Largeur totale: 27 mm; Taille du trou de goujon: 10mm; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
La sangle de fixation tressée BS100845 est conçue pour relier électriquement les portes de boîtiers, les moteurs et les bâtis des machines pour construire des panneaux de commande ou des structures de machines. La conception de l'extrémité de l'embout plate sans soudure permet de réduire les effets des EMI (interférences électromagnétiques).
Les Atouts de l'article:
La sangle de fixation tressée BS100845 est conçue pour relier électriquement les portes de boîtiers, les moteurs et les bâtis des machines pour construire des panneaux de commande ou des structures de machines. La conception de l'extrémité de l'embout plate sans soudure permet de réduire les effets des EMI (interférences électromagnétiques).


