Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle - BS100845U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tresse de métallisation

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 203.2 mm

  • profondeur - 177.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983116072

Réf. Sonepar

00156311607

Réf. Fournisseur

BS100845U

Marque

Panduit

modèle:

tresse de métallisation

largeur:

27 mm

hauteur:

203.2 mm

profondeur:

177.8 mm

Sangles de liaison équipotentielles plates tressées à un trou; non isolées; Couleur : métallique; Taille du conducteur: #4 AWG; Longueur totale: 203,2 mm; Largeur totale: 27 mm; Taille du trou de goujon: 10mm; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Sangle tressée, un trou, non isolée, 8,00" de long x 1,06" de large (203,2 mm x 27,0 mm).