Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle - BS201246EU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tresse de métallisation

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 304.8 mm

  • profondeur - 273.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983116119

Réf. Sonepar

00156311611

Réf. Fournisseur

BS201246EU

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

tresse de métallisation

largeur:

27 mm

hauteur:

304.8 mm

profondeur:

273.1 mm

Sangles de liaison équipotentielles plates tressées à deux trous; non isolées; Couleur : métallique; Taille du conducteur: #4 AWG; Longueur totale: 304,8 mm; Largeur totale: 27 mm; Taille du trou de goujon: 10mm; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Sangle tressée, deux trous, non isolée, 12,00" de long x 1,06" de large (304,8 mm x 27,0 mm).