Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle - BS201846EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 27 mm
hauteur - 457.2 mm
profondeur - 425.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983116126
Réf. Sonepar
00156311612
Réf. Fournisseur
BS201846EU
Marque
Panduit
modèle:
tresse de métallisation
largeur:
27 mm
hauteur:
457.2 mm
profondeur:
425.5 mm
Sangles de liaison équipotentielles plates tressées à deux trous; non isolées; Couleur : métallique; Taille du conducteur: #4 AWG; Longueur totale: 457,2 mm; Largeur totale: 27 mm; Taille du trou de goujon: 10mm; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Sangle tressée, deux trous, non isolée, 18,00" de long x 1,06" de large (457,2 mm x 27,0 mm).
Les Atouts de l'article:
Sangle tressée, deux trous, non isolée, 18,00" de long x 1,06" de large (457,2 mm x 27,0 mm).


