Panduit - Cavalier tressé de liaison équipotentielle - BS202446EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 27 mm
hauteur - 609.6 mm
profondeur - 577.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983116133
Réf. Sonepar
00156311613
Réf. Fournisseur
BS202446EU
Marque
Panduit
modèle:
tresse de métallisation
largeur:
27 mm
hauteur:
609.6 mm
profondeur:
577.9 mm
Les Atouts de l'article:
Sangle tressée, deux trous, non isolée, 24,00" de long x 1,06" de large (609,6mm x 27,0mm).


