Panduit - Center Mount D-Ring For 8.25" Rack Spaci - CMVDRC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Center Mount D-Ring For 8.25" Rack Spaci

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 222.3 mm

  • hauteur - 44.5 mm

  • profondeur - 143.7...143.7 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983836000

Réf. Sonepar

00156083600

Réf. Fournisseur

CMVDRC

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

222.3 mm

hauteur:

44.5 mm

profondeur:

143.7...143.7 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

Center Mount D-Ring For 8.25" Rack Spaci

Les Atouts de l'article:

L'anneau en D vertical Open-Access™ est utilisé sur des racks de communication standard. Le bras flexible fournit un accès ouvert permettant l'installation de faisceaux de câbles complets. Cet anneau en D est conçu pour être monté entre deux racks adjacents et nécessite un espace de 8,25 pouces entre les trous de montage du rack.