Panduit - Channel, 4" x 4" (100mm x 100mm), 3m, LS - FR4X4LYL3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 128.3 mm
hauteur - 112.9 mm
longueur - 3048 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056814011
Réf. Sonepar
00156681401
Réf. Fournisseur
FR4X4LYL3
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
128.3 mm
hauteur:
112.9 mm
longueur:
3048 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
3.2 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le canal FiberRunner™ 4x4 LSZH peut être utilisé avec des raccords et des supports pour concevoir un système de routage pour séparer, acheminer et protéger le réseau de fibre optique et les câbles en cuivre haute performance. Le canal de routage de câble peut accueillir des dispositifs de retenue des câbles ou un capot à charnière. Le canal mesure 3 mètres de long.