Panduit - Channel, 6" x 4" (150mm x 100mm), 2m, Fi - FR6X4YL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983831517
Réf. Sonepar
00156383151
Réf. Fournisseur
FR6X4YL2
Marque
Panduit
largeur:
150 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
3.2 mm
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le canal FiberRunner™ 6x4 peut être utilisé avec des raccords et des supports pour concevoir un système de routage pour séparer, acheminer et protéger le réseau de fibre optique et les câbles en cuivre haute performance. Le canal de routage de câble peut accueillir des dispositifs de retenue des câbles ou un capot à charnière.





