Panduit - Channel, 6" x 4" (150mm x 100mm), 6', Fi - FR6X4YL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 167.3 mm
hauteur - 112.8 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983783991
Réf. Sonepar
00156378399
Réf. Fournisseur
FR6X4YL6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
167.3 mm
hauteur:
112.8 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
3.2 mm
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le canal FiberRunner™ 6x4 peut être utilisé avec des raccords et des supports pour concevoir un système de routage pour séparer, acheminer et protéger le réseau de fibre optique et les câbles en cuivre haute performance. Le canal de routage de câble peut accueillir des dispositifs de retenue des câbles ou un capot à charnière.