Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Channel Cover, 2" x 2" (50mm x 50mm), 6' - C2YL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, 2" x 2" (50mm x 50mm), 6'

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 57.1 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983228225

Réf. Sonepar

00156022822

Réf. Fournisseur

C2YL6

Marque

Panduit

largeur:

57.1 mm

longueur:

1828.8 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Channel Cover, 2" x 2" (50mm x 50mm), 6'

Les Atouts de l'article:

Protection de conduit, largeur 2 x longueur 6', PVC, jaune.