Panduit - Channel Cover, 4" x 4" (100mm x 100mm), - C4YL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 108 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983702664
Réf. Sonepar
00156070266
Réf. Fournisseur
C4YL6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
108 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Channel Cover, 4" x 4" (100mm x 100mm),
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit, largeur 4 x longueur 6', PVC, jaune.
Les Atouts de l'article:
Protection de conduit, largeur 4 x longueur 6', PVC, jaune.