Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On 12" x 4" - FRHC12BL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 346.2 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983997299
Réf. Sonepar
00156399729
Réf. Fournisseur
FRHC12BL2
Marque
Panduit
largeur:
346.2 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Channel Cover, Hinged, Snap-On 12" x 4"
Les Atouts de l'article:
Protection à charnière clipsable en option pour le canal FR12X4BL2. Elle peut être pliée pour convenir aux zones de hauteur réduite.
Les Atouts de l'article:
Protection à charnière clipsable en option pour le canal FR12X4BL2. Elle peut être pliée pour convenir aux zones de hauteur réduite.


