Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On,12" x 4" - FRHC12BL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 346.1 mm
hauteur - 37.4 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814622
Réf. Sonepar
00156681462
Réf. Fournisseur
FRHC12BL3
Marque
Panduit
largeur:
346.1 mm
hauteur:
37.4 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
2.4 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal 12x4. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°. La protection mesure 3 mètres de long.


