Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2" - HC2YL3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 58.2 mm
hauteur - 48.8 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056814295
Réf. Sonepar
00156681429
Réf. Fournisseur
HC2YL3
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
58.2 mm
hauteur:
48.8 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
1.5 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le couvercle de canal de câble FiberRunner 2x2 est une protection clipsable optionnelle pour le canal à charnières. Le couvercle de canal de câble présente une charnière pouvant s'ouvrir à 90° de part et d'autre du canal et peut être complètement retiré si nécessaire. Il mesure 3 m de long.