Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2" - HC2YL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 50.8 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983854189

Réf. Sonepar

00156085418

Réf. Fournisseur

HC2YL6

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

50.8 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Non

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2"

Les Atouts de l'article:

Le couvercle de canal de câble est une protection clipsable optionnelle pour le canal à charnières. Le couvercle de canal de câble présente une charnière pouvant s'ouvrir à 90° de part et d'autre du canal et peut être complètement retiré si nécessaire. Il mesure 1,82 m de long.