Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2" - HC2LBL2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 58.2 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056766990
Réf. Sonepar
00156676699
Réf. Fournisseur
HC2LBL2
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
58.2 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
La protection à charnière clipsable FiberRunner® 2x2 est disponible en option pour le canal à charnières HS2X2LBL2 ou H2X2LBL2. La protection mesure 2 mm.