Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2" - HC2LYL3

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 58.2 mm

  • hauteur - 48.8 mm

  • longueur - 3048 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814172

Réf. Sonepar

00156681417

Réf. Fournisseur

HC2LYL3

Marque

Panduit

largeur:

58.2 mm

hauteur:

48.8 mm

longueur:

3048 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

1.5 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2" x 2"

Les Atouts de l'article:

Le couvercle de canal de câble FiberRunner 2x2 LSZH est une protection clipsable optionnelle pour le canal à charnières. Le couvercle de canal de câble présente une charnière pouvant s'ouvrir à 90° de part et d'autre du canal et peut être complètement retiré si nécessaire. Il mesure 3 m de long.