Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4" - FRHC4BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 133.1 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983450831
Réf. Sonepar
00156345083
Réf. Fournisseur
FRHC4BL6
Marque
Panduit
largeur:
133.1 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Protection à charnière clipsable en option pour le canal FR4X4BL6. La charnière permet de positionner le couvercle selon des angles compris entre 30° et 90°.


