Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4" - FRHC4YL10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 128.3 mm
hauteur - 112.9 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056814394
Réf. Sonepar
00156681439
Réf. Fournisseur
FRHC4YL10
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
128.3 mm
hauteur:
112.9 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
3.2 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Capot à charnières encliquetable FiberRunner pour canal FR4X4YL10. La charnière permet de positionner le couvercle selon des angles compris entre 30° et 90°. La protection mesure 3 mètres de long.