Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4" - FRHC4LBL3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 133 mm

  • hauteur - 19.7 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814110

Réf. Sonepar

00156681411

Réf. Fournisseur

FRHC4LBL3

Marque

Panduit

largeur:

133 mm

hauteur:

19.7 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2.4 mm

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

Channel Cover, Hinged, Snap-On, 4" x 4"

Les Atouts de l'article:

Le capot à charnière à clipser FiberRunner™ 4x4 est conçu pour une utilisation dans un système de routage de câble qui utilise le canal FR4x4LBL3. Le capot à charnière à clipser présente une charnière qui permet de positionner la protection à des angles compris entre 30° et 90°. Le canal est disponible en longueur de 3 mètres.