Panduit - Channel Cover, Snap-On 24" x 4" (600mm x - FRCV24LBL10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Snap-On 24" x 4" (600mm x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 662.2 mm

  • longueur - 3048 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056766822

Réf. Sonepar

00156676682

Réf. Fournisseur

FRCV24LBL10

Marque

Panduit

largeur:

662.2 mm

longueur:

3048 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Channel Cover, Snap-On 24" x 4" (600mm x

Les Atouts de l'article:

La protection clipsable FiberRunner® 24x4 est disponible en option pour le canal FR24X4LBL10. La protection mesure 10 feet.