Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4" - FRSHC4BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 30.2 mm

  • longueur - 1800 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983450848

Réf. Sonepar

00156345084

Réf. Fournisseur

FRSHC4BL6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

30.2 mm

longueur:

1800 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9005

Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4"

Les Atouts de l'article:

Protection fendue à charnière en option pour le canal FR4X4BL6. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°.