Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6" - FRSHC6LBL3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 167.3 mm
hauteur - 112.9 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056814165
Réf. Sonepar
00156681416
Réf. Fournisseur
FRSHC6LBL3
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
167.3 mm
hauteur:
112.9 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
2.4 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Protection fendue à charnière FiberRunner pour le canal FR6X4BL3. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°. Les protections mesurent 3 mètres de long.