Panduit - Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6" - FRSHC6YL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30.2 mm
longueur - 1800 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983850921
Réf. Sonepar
00156385092
Réf. Fournisseur
FRSHC6YL6
Marque
Panduit
largeur:
30.2 mm
longueur:
1800 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6"
Les Atouts de l'article:
Protection fendue à charnière en option pour le canal FR6X4YL6. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°.
Les Atouts de l'article:
Protection fendue à charnière en option pour le canal FR6X4YL6. Crée une ouverture arrondie de 3/4" (19 mm) pour faciliter l'accès et l'ajout ou le retrait de câbles. La charnière clipsable permet de positionner le couvercle à des angles compris entre 30° et 90°.





