Panduit - Channel, Hinged, Solid, No Mtg. Holes, 2 - HS2X2YL6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 55.1 mm
profondeur - 48.8 mm
longueur - 1828.8 mm
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983860012
Réf. Sonepar
00156386001
Réf. Fournisseur
HS2X2YL6NM
Marque
Panduit
largeur:
55.1 mm
profondeur:
48.8 mm
longueur:
1828.8 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Non
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
55.1 mm
symétrique:
Non
type rectangulaire:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Le canal à charnières FiberRunner™ est utilisé dans les systèmes d'acheminement de câbles pour soutenir les câbles horizontalement dans tous le système. Il peut accueillir le capot à charnière. Le coupleur QuikLock™ peut être utilisé pour fixer un canal et/ou des raccords.





