Panduit - Channel, Hinged, Solid Wall, Mtg. Holes, - HS2X2YL2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Channel, Hinged, Solid Wall, Mtg. Holes,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 55.1 mm

  • hauteur - 50.8 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983978717

Réf. Sonepar

00156397871

Réf. Fournisseur

HS2X2YL2

Marque

Panduit

largeur:

55.1 mm

hauteur:

50.8 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

jaune

Channel, Hinged, Solid Wall, Mtg. Holes,

Les Atouts de l'article:

Sert à guider les câbles horizontalement dans le système. Peut accueillir le couvercle à charnière HC2YL2. Utilisation du coupleur QuikLock FBC2X2YL pour fixer le canal et/ou les raccords.