Panduit - Circuit Board Post, .50" (12.7mm) Post - CBP50-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
largeur - 7.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports pour circuit imprimé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983554348
Réf. Sonepar
00156055434
Réf. Fournisseur
CBP50-M
Marque
Panduit
longueur:
0 mm
largeur:
7.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
incolore
hauteur:
19.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
0 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Carte Post


