Panduit - Circuit Board Post, .75" (19.1mm) Post - CBP75-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Circuit Board Post,  .75" (19.1mm) Post

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 7.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Supports pour circuit imprimé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983554362

Réf. Sonepar

00156055436

Réf. Fournisseur

CBP75-M

Marque

Panduit

longueur:

0 mm

largeur:

7.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

0 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

incolore

hauteur:

26.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

0 mm

diamètre trou de fixation:

4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

85...-60 °C

Circuit Board Post, .75" (19.1mm) Post

Les Atouts de l'article:

Montant circuit intégré, montant 0,75" (19,1 mm), conditionnement en vrac.