Panduit - Circuit Breaker Directory Sign, Paper (a - PES-S1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Circuit Breaker Directory Sign, Paper (a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 139.7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983695461

Réf. Sonepar

00156069546

Réf. Fournisseur

PES-S1

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

autre

longueur:

139.7 mm

transparent:

Non

largeur:

330.2 mm

hauteur:

139.7 mm

Circuit Breaker Directory Sign, Paper (a

Les Atouts de l'article:

Affiche du répertoire du disjoncteur, 13" x 5,50", papier adhésif, rouge et noir/blanc, 5 étiquettes pas package.