Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Clamp Tie, 15.0L (381mm), #10 (M5) Screw - PLC4S-S10-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clamp Tie, 15.0L (381mm), #10 (M5) Screw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 381 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983556335

Réf. Sonepar

00156055633

Réf. Fournisseur

PLC4S-S10-C0

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

381 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Clamp Tie, 15.0L (381mm), #10 (M5) Screw

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquant PLC4S-S10-C0 Panduit permettent de fixer des faisceaux de câbles à une autre surface telle qu'un panneau de commande, un rack de télécommunications, une cloison ou un plafond. La conception du collier de serrage permet de regrouper le faisceau avant ou après le vissage du collier. S'utilise avec une vis n° 10 (M5). Diamètre standard ; longueur de 381 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles par paquets de 100 unités.