Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Clamp Tie, 15.1L (384mm), 1/4 (M6) Screw - PLC4H-S25-TL30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clamp Tie, 15.1L (384mm), 1/4 (M6) Screw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 384 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983387496

Réf. Sonepar

00156038749

Réf. Fournisseur

PLC4H-S25-TL30

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

384 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

0...-20 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Clamp Tie, 15.1L (384mm), 1/4 (M6) Screw

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre mi-Large, vis 1/4 (M6), longueur 15,1 (384 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé., noir.