Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Clamp Tie, 2-Piece, 7.4L (187mm), #6 (M3 - SSC2S-S6-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clamp Tie, 2-Piece, 7.4L (187mm), #6 (M3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 187 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983571208

Réf. Sonepar

00156057120

Réf. Fournisseur

SSC2S-S6-M0

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

187 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

85...-60 °C

température de montage:

0...-20 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Clamp Tie, 2-Piece, 7.4L (187mm), #6 (M3

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Sta-Strap™, diamètre standard, #vis 6 (M3), longueur 7,4 (187 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.