Panduit - Clamp Tie, 4.3L (109mm), #4 (M2.5) Screw - PL2M2S-D4Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 188 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - jaune
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers d'identification - série PL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983447114
Réf. Sonepar
00156044711
Réf. Fournisseur
PL2M2S-D4Y
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
188 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
jaune
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
0...-20 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier d'identification Pan-Ty™, gaine, diamètre standard, longueur 7,4 (188 mm), zone d'inscription du marqueur 0,87 x 1,07 (22,1 x 27,2 mm), polyamide 6-6, jaune.