Panduit - Clamp Tie, 4.3L (109mm), #4 (M2.5) Screw - PLC1M-S4-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clamp Tie, 4.3L (109mm), #4 (M2.5) Screw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 109 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983555840

Réf. Sonepar

00156055584

Réf. Fournisseur

PLC1M-S4-M30

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

109 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

115...-60 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Clamp Tie, 4.3L (109mm), #4 (M2.5) Screw

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre miniature, vis #4 (M2.5), longueur 4,3 (109 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, noir.