Panduit - Clamp Tie, 7.9L (201mm), #10 (M5) Screw, - PLB2S-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clamp Tie, 7.9L (201mm), #10 (M5) Screw,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 193 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983556953

Réf. Sonepar

00156055695

Réf. Fournisseur

PLB2S-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

193 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

85...-60 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Double Loop Tie, 7.6L (193mm), Standard,

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à double boucle Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 7,6 (193 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.